曜日別特売

ソフトグリップロングドライバー

ソフトグリップロングドライバー - SIGNET(シグネット)ソフトグリップロングドライバー - SIGNET(シグネット)ソフトグリップロングドライバー - SIGNET(シグネット)ソフトグリップロングドライバー - SIGNET(シグネット)ソフトグリップロングドライバー - SIGNET(シグネット)ソフトグリップロングドライバー - SIGNET(シグネット)
(2件のレビュー)

疲労感が少なく、握りやすいエルゴノミックハンドル
奥まった所での作業に威力を発揮するロングタイプ。

材質(グリップ)樹脂軸径(Φmm)6全長(mm)400種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし内容量1本
注意
※貫通タイプではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
軸長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1889917751497プラスNo.2300
1,350
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18899177
2022-03-30
用途: 機械のメンテナンス時
製造業

軽いし握りやすくて便利です。
思った通りの品物でした。

1が参考にしています
対象商品 : 18899177
2021-02-15
用途: 機械のメンテナンス

グリップがにぎりやすいのでパワーが逃げません。耐油性などはまだわかりませんが、コスパ良い製品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする