SIGNET(シグネット)
ラウンドグリップラチェットドライバー
セット内容
ビット:6.35HEXプラス#2×マイナス6mm(長さ135mm)
種類
差替式ドライバー/ラチェットドライバー
商品構成
単品
内容量
1本
注意
※ギア固定での使用はできません
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端刃幅(mm)
全長(mm)
材質(グリップ)
刃先マグネット
軸貫通
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18899186
52379
プラス、マイナス
6
193(135mmビット装着時)
樹脂
なし
なし
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください