SIGNET(シグネット)
スタビーラチェットドライバー
(1件のレビュー)
材質(グリップ)
樹脂
セット内容
ビット:6.35HEXプラス#2×マイナス6mm(長さ30mm)
全長(mm)
72(30mmビット装着時)
種類
スタビードライバー/差替式ドライバー
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
内容量
1本
注意
※ギア固定での使用はできません
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
先端刃幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18899195
52380
プラス、マイナス
6mm
6
¥
1,550
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください