SIGNET(シグネット)
貫通ドライバー
固着したネジにガツンと一撃。
ハンマーで叩くと強く締まったネジがまわりやすい。
打撃部に加え、根元六角付なのでさらにトルクをかけてネジを回すことも可能。
材質(グリップ)
樹脂
種類
グリップドライバー
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
あり
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
軸長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18899204
52681
マイナス
6×1.1mm
100
¥
1,100
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
18899213
52686
マイナス
8×1.6mm
150
¥
1,450
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください