曜日別特売

貫通ドライバー

貫通ドライバー - SIGNET(シグネット)貫通ドライバー - SIGNET(シグネット)貫通ドライバー - SIGNET(シグネット)貫通ドライバー - SIGNET(シグネット)貫通ドライバー - SIGNET(シグネット)貫通ドライバー - SIGNET(シグネット)貫通ドライバー - SIGNET(シグネット)貫通ドライバー - SIGNET(シグネット)

固着したネジにガツンと一撃。
ハンマーで叩くと強く締まったネジがまわりやすい。
打撃部に加え、根元六角付なのでさらにトルクをかけてネジを回すことも可能。

材質(グリップ)樹脂種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通あり内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
軸長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1889922252690プラス100
1,100
1,098
1,208(税込)
当日出荷
1889923852694プラス150
1,450
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする