JJ型アキシャルクランプ

JJ型アキシャルクランプ - SIGNET(シグネット)JJ型アキシャルクランプ - SIGNET(シグネット)

同じ厚さの返し(縁)のある2枚のパネル重ねて保持します。
新機構のクランプ方式採用により、スタンダード商品で、不便さを感じていた作業が簡単に行えます。
ドア・トランク・コーナー用など多彩(6種)なバリエーションで、いろいろな作業場面をカバーします。
クランプのリリースが握り込みタイプなので、リリース時のはねかえりがありません。

種類アキシャルクランプ最大口開き(mm)15全長(mm)235奥行(mm)25口幅(mm)45質量(g)500内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1890063892507
6,900
6,798
7,478(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする