曜日別特売

1/4DRMM ソケットレンチセット

1/4DRMM ソケットレンチセット - SIGNET(シグネット)1/4DRMM ソケットレンチセット - SIGNET(シグネット)1/4DRMM ソケットレンチセット - SIGNET(シグネット)1/4DRMM ソケットレンチセット - SIGNET(シグネット)1/4DRMM ソケットレンチセット - SIGNET(シグネット)1/4DRMM ソケットレンチセット - SIGNET(シグネット)1/4DRMM ソケットレンチセット - SIGNET(シグネット)1/4DRMM ソケットレンチセット - SIGNET(シグネット)

ブローモールドケース入り。

セット商品数38差込角(inch)1/4セット内容[ソケット](mm)3.5、4、4.5、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、ラチェットハンドル、ドライバーハンドル、ユニバーサルジョイント、エキステンションバー(mm)100、ビットアダプター、【セット内容2】[1/4インチHEXプラスビット]#1、2、[1/4インチHEXマイナスビット](mm)4、5.5、6.5、[1/4インチHEXヘキサゴンビット](mm)3、4、5、6、8、10、[1/4インチHEXヘクスローブビット]T10、15、20、25、30、40、[1/4インチHEXポジドライブビット]PZ1、2、ケース付き。内容量1セット(38個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1890135611738
9,100
8,898
9,788(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする