SIGNET(シグネット)
スタンダード グリッププライヤー
頑丈な先端なので、困難な作業の補強に最適。
工場、作業現場、自動車整備、ご家庭など、幅広い作業に不可欠です。
種類
グリッププライヤ
内容量
1丁
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大口開き(mm)
全長(mm)
奥行(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18901392
112-12
75
300
55
910
¥
5,700
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌日出荷
返品不可
18901365
112-5
30
135
30
190
¥
2,400
取扱い終了
18901374
112-7
42
190
40
390
¥
3,200
取扱い終了
18901383
112-10
63
235
50
630
¥
3,400
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください