SIGNET(シグネット)
グリッププライヤー
プライヤー、ホルダー、クランプ、レバー、パイプレンチなどとしても使える多機能ツール。
丸いワーク材もしっかりホールド。さらに、番線も切断可能です。
種類
グリッププライヤ
内容量
1丁
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大口開き(mm)
全長(mm)
奥行(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18901444
121-12
75
300
50
890
¥
5,100
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌日出荷
返品不可
18901426
121-7
42
190
35
370
¥
3,200
取扱い終了
18901435
121-10
63
235
40
600
¥
3,300
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください