スチールC-クランプ

スチールC-クランプ - SIGNET(シグネット)スチールC-クランプ - SIGNET(シグネット)スチールC-クランプ - SIGNET(シグネット)

片手操作可能。溶接、はんだ付け、接着などの作業中、2つのワークスペースを一緒にホールド。
組み立て作業、修理、溶接などに最適です。

種類グリッププライヤ内容量1丁
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
最大口開き(mm)
全長(mm)
奥行(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18901505124-1210030060890
5,300
5,298
5,828(税込)
翌日出荷
返品不可
18901514124-182604602401300
8,200
7,998
8,798(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バイスプライヤの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/baisuplier_howtouse/
2022-08-25

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする