SIGNET(シグネット)
シートメタルクランプ
安全操作、曲げ作業、成形作業等のシートを力強くはさみます。
種類
グリッププライヤ
最大口開き(mm)
45
全長(mm)
200
奥行(mm)
23
質量(g)
520
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18901584
128-8
¥
4,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください