SIGNET(シグネット)
プラグ溶接プライヤー
プラグ溶接の際、パネルを突き抜けるのを防止する為の、金銅パッド付プライヤーです。
金銅パッド(口金)の為、溶接箇所が付着しません。
種類
グリッププライヤ
最大口開き(mm)
40
全長(mm)
240
奥行(mm)
20
質量(g)
510
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18901688
137-9
¥
6,100
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください