SIGNET(シグネット)
アルミC-クランプ
アームは軽量なアルミ合金製で電気溶接作業用にデザインされた合理的、かつ便利な工具です。
ジョー(あご)部分の合金が、溶接点につかないようになっています。
400℃の高熱に耐えられます。
種類
グリッププライヤ
内容量
1丁
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大口開き(mm)
全長(mm)
奥行(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18901724
144-20
270
500
290
950
¥
12,750
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌日出荷
返品不可
18901742
144-28
100
685
500
1800
¥
21,250
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌日出荷
返品不可
18901758
144-32
125
785
600
1900
¥
23,350
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌日出荷
返品不可
18901715
144-14
180
360
185
870
¥
9,300
取扱い終了
18901733
144-40
165
985
800
2100
¥
26,800
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください