SIGNET(シグネット)
アルミU-クランプ
電気溶接箇所に付かない特殊アルミ合金のジョー(あご)で、合理的な商品です。
アゴは軽量なアルミ製で、作業者の負担を軽減します。
U字型のアゴにより、溶接したい場所を見ながら作業できます。
種類
グリッププライヤ
最大口開き(mm)
100
全長(mm)
300
奥行(mm)
70
質量(g)
740
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18901767
145-12
¥
7,800
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください