SIGNET(シグネット)
テーブルグリップクランプ
ベース部に5つの穴が開いており、ワークベンチに取り付ける事ができます。
スイーベルパッド付きで、テーパー状のものの固定も可能です。
種類
グリッププライヤ
最大口開き(mm)
100
全長(mm)
300
奥行(mm)
80
質量(g)
880
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18901812
222-12
¥
7,250
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください