SIGNET(シグネット)
ステップロッキングC-クランプ
大きい口の開きを持ち、作業ピースの大きいもののロッキングに最適です。
スイーベルパッドが付いているため、ワークピースを傷めずにクランプできます。
反復作業がスピーディーにできます。
種類
グリッププライヤ
奥行(mm)
34
内容量
1丁
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大口開き(mm)
全長(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18901907
234-300
300
460
1070
¥
9,200
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌日出荷
返品不可
18901882
234-150
150
350
980
¥
7,000
取扱い終了
18901898
234-230
230
410
1020
¥
8,550
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください