SIGNET(シグネット)
ウイングクランプ
パネル等のクランプに最適
種類
グリッププライヤ
内容量
1丁
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
最大口開き(mm)
全長(mm)
奥行(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18901916
237-70
70
295
110
920
¥
7,150
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌日出荷
返品不可
18901925
237-120
120
340
160
1150
¥
11,700
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください