曜日別特売

絶縁マイナスドライバー

絶縁マイナスドライバー - SIGNET(シグネット)絶縁マイナスドライバー - SIGNET(シグネット)絶縁マイナスドライバー - SIGNET(シグネット)絶縁マイナスドライバー - SIGNET(シグネット)絶縁マイナスドライバー - SIGNET(シグネット)
(2件のレビュー)

グリップはEN60900規格に準じて製造されています。

規格EN60900材質(軸)(金属部)クロムバナジウム鋼商品構成単品内容量1本
全6種類を絞り込む
先端サイズ
軸長(mm)
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
軸長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18902582E30204マイナス2.5×0.4mm75
650
599
659(税込)
当日出荷
18902598E30205マイナス3×0.5mm100
650
599
659(税込)
当日出荷
18902607E30206マイナス3.5×0.6mm100
650
599
659(税込)
当日出荷
18902616E30208マイナス4×0.8mm100
800
719
791(税込)
当日出荷
18902625E30210マイナス5.5×1mm125
1,000
899
989(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月30日
18902634E30212マイナス6.5×1.2mm150
1,150
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-14
用途: 設備修理

DINターミナル(ネジ締め込み式端子台)用の専用マイナスドライバとして購入。
電工用の絶縁ドライバでネジ穴にフィットするモノを探していましたが、コレがピッタリでした。
意外と強力に締め込まれていることもあり、グリップに力が入りやすく滑らないので買ってよかったです。

対象商品 : 18902607
2020-04-28
用途: 端子台での配線付け外し
建設業・工事業

筒状のカバーが付いたマイナス専用の端子台を弄る機会があるので購入。
このくらいの刃先の大きさ・軸の長さの物があまり無いので非常に助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする