SIGNET(シグネット)
絶縁プラスドライバー
グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
規格
EN60900
材質(軸)
(金属部)クロムバナジウム鋼
商品構成
単品
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
軸長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18902643
E30400
プラス
No.0
60
¥
700
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
18902652
E30401
プラス
No.1
80
¥
800
¥
789
¥
868
(税込)
当日出荷
18902677
E30403
プラス
No.3
150
¥
1,150
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
18902668
E30402
プラス
No.2
100
¥
1,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください