SIGNET(シグネット)
絶縁ポジドライバー
グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
規格
EN60900
材質(軸)
(金属部)クロムバナジウム鋼
商品構成
単品
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
軸長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18902686
E30600
ポジドライブ
PZ0
60
¥
700
¥
599
¥
659
(税込)
翌日出荷
返品不可
18902695
E30601
ポジドライブ
PZ1
80
¥
800
¥
689
¥
758
(税込)
翌日出荷
返品不可
18902704
E30602
ポジドライブ
PZ2
100
¥
1,000
¥
859
¥
945
(税込)
翌日出荷
返品不可
18902713
E30603
ポジドライブ
PZ3
150
¥
1,150
¥
959
¥
1,055
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください