絶縁ヘクスローブドライバー

絶縁ヘクスローブドライバー - SIGNET(シグネット)絶縁ヘクスローブドライバー - SIGNET(シグネット)絶縁ヘクスローブドライバー - SIGNET(シグネット)絶縁ヘクスローブドライバー - SIGNET(シグネット)絶縁ヘクスローブドライバー - SIGNET(シグネット)

グリップはEN60900規格に準じて製造されています。

規格EN60900材質(軸)(金属部)クロムバナジウム鋼商品構成単品内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
軸長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18902722E30810ヘクスローブT1070
800
769
846(税込)
翌日出荷
返品不可
18902738E30815ヘクスローブT1580
900
879
967(税込)
翌日出荷
返品不可
18902747E30820ヘクスローブT20100
900
869
956(税込)
翌日出荷
返品不可
18902756E30825ヘクスローブT25125
950
929
1,022(税込)
翌日出荷
返品不可
18902765E30830ヘクスローブT30130
1,100
999
1,099(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする