SIGNET(シグネット)
絶縁六角棒ドライバー
グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
規格
EN60900
材質(軸)
(金属部)クロムバナジウム鋼
商品構成
単品
内容量
1本
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
軸長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18902774
E31025
六角
2.5mm
75
¥
800
¥
799
¥
879
(税込)
翌日出荷
返品不可
18902783
E31003
六角
3mm
75
¥
800
¥
799
¥
879
(税込)
翌日出荷
返品不可
18902792
E31004
六角
4mm
75
¥
800
¥
769
¥
846
(税込)
翌日出荷
返品不可
18902808
E31005
六角
5mm
75
¥
900
¥
879
¥
967
(税込)
翌日出荷
返品不可
18902817
E31006
六角
6mm
100
¥
950
¥
949
¥
1,044
(税込)
翌日出荷
返品不可
18902826
E31008
六角
8mm
100
¥
1,100
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください