SIGNET(シグネット)
絶縁ナットドライバー
(1件のレビュー)
グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
全長(mm)
230、ナット部31
規格
EN60900
材質(軸)
(金属部)クロムバナジウム鋼
商品構成
単品
内容量
1本
全9種類を絞り込む
先端サイズ
選択してください
4mm
5mm
6mm
7mm
8mm
10mm
12mm
13mm
14mm
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
軸長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18902835
E31204
ナット
4mm
125
¥
1,100
¥
939
¥
1,033
(税込)
翌日出荷
返品不可
18902844
E31205
ナット
5mm
125
¥
1,100
¥
939
¥
1,033
(税込)
翌日出荷
返品不可
18902853
E31206
ナット
6mm
125
¥
1,350
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌日出荷
返品不可
18902878
E31208
ナット
8mm
125
¥
1,450
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
18902887
E31210
ナット
10mm
125
¥
1,550
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
18902896
E31212
ナット
12mm
125
¥
2,000
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌日出荷
返品不可
18902914
E31214
ナット
14mm
125
¥
2,350
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌日出荷
返品不可
18902862
E31207
ナット
7mm
125
¥
1,450
取扱い終了
18902905
E31213
ナット
13mm
125
¥
2,100
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください