SIGNET(シグネット)
絶縁精密ドライバー プラス
グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
全長(mm)
145
規格
EN60900
ハンドル径(Φmm)
95×18
材質(軸)
(金属部)クロムバナジウム鋼
商品構成
単品
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
軸長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18902975
E31600
プラス
No.00
50
¥
650
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
18902984
E31601
プラス
No.0
50
¥
650
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
18902993
E31602
プラス
No.1
50
¥
650
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください