絶縁精密ドライバー ヘクスローブ

絶縁精密ドライバー ヘクスローブ - SIGNET(シグネット)絶縁精密ドライバー ヘクスローブ - SIGNET(シグネット)絶縁精密ドライバー ヘクスローブ - SIGNET(シグネット)絶縁精密ドライバー ヘクスローブ - SIGNET(シグネット)絶縁精密ドライバー ヘクスローブ - SIGNET(シグネット)

グリップはEN60900規格に準じて製造されています。

全長(mm)145規格EN60900ハンドル径(Φmm)95×18材質(軸)(金属部)クロムバナジウム鋼商品構成単品内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
軸長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18903002E31806ヘクスローブT650
650
599
659(税込)
翌日出荷
返品不可
18903018E31808ヘクスローブT850
650
599
659(税込)
翌日出荷
返品不可
18903027E31810ヘクスローブT1050
650
599
659(税込)
翌日出荷
返品不可
18903036E31815ヘクスローブT1550
650
599
659(税込)
翌日出荷
返品不可
18903045E31820ヘクスローブT2050
650
599
659(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする