SIGNET(シグネット)
絶縁T型四角棒レンチ
グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
規格
EN60900規格
全長(mm)
200
材質
(金属部)クロムバナジウム鋼
ハンドル幅(mm)
140
差込角(sq.)
1/2インチ
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18903316
E41212
¥
7,750
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください