SIGNET(シグネット)
絶縁ソケット 6角
グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
規格
EN60900規格
差込角(sq.)
1/2
材質
(金属部)クロムバナジウム鋼
全長(mm)
54
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18903334
E41410
10
¥
2,600
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌日出荷
返品不可
18903343
E41412
12
¥
2,600
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌日出荷
返品不可
18903352
E41413
13
¥
2,600
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌日出荷
返品不可
18903368
E41414
14
¥
2,600
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌日出荷
返品不可
18903377
E41416
16
¥
2,700
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌日出荷
返品不可
18903386
E41417
17
¥
2,700
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌日出荷
返品不可
18903395
E41418
18
¥
2,800
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌日出荷
返品不可
18903404
E41419
19
¥
2,800
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください