曜日別特売

絶縁工具セット

絶縁工具セット - SIGNET(シグネット)絶縁工具セット - SIGNET(シグネット)

入組22グリップはEN60900規格に準じて製造されています。1000V対応

セット内容
【3/8SQ絶縁ラチェットハンドル】200mm
【3/8SQ絶縁エキステンションバー】125mm
【絶縁マイナスドライバー】0.6×3.5、0.8×4、1×5.5
【絶縁プラスドライバー】PH1、PH2、PH3
【絶縁スパナ】8、10、12、13、14、17、19mm
【3/8SQ絶縁ソケット6角】8、10、12、13、14、17、19mm
規格EN60900規格入組点数22差込角(inch)3/8内容量1組(22個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18903806E81022
65,900
64,980
71,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする