曜日別特売

ヘクスローブソケット (E型)

ヘクスローブソケット (E型) - SIGNET(シグネット)ヘクスローブソケット (E型) - SIGNET(シグネット)ヘクスローブソケット (E型) - SIGNET(シグネット)ヘクスローブソケット (E型) - SIGNET(シグネット)ヘクスローブソケット (E型) - SIGNET(シグネット)ヘクスローブソケット (E型) - SIGNET(シグネット)ヘクスローブソケット (E型) - SIGNET(シグネット)ヘクスローブソケット (E型) - SIGNET(シグネット)
(2件のレビュー)

ミラー仕上げのメッキが美しいE型ヘクスローブソケット

ソケット形状E型ヘックスローブ差込角(sq.)3/8内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
寸法
内径(Φmm)
差込穴径(mm)
先端外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
189041041215026E43.86177
550
499
549(税込)
当日出荷
189041131215126E54.75178
550
499
549(税込)
翌日出荷
返品不可
189041221215226E65.74178
550
499
549(税込)
翌日出荷
返品不可
189041381215326E76.2179
550
499
549(税込)
翌日出荷
返品不可
189041471215426E87.521710.5
550
499
549(税込)
当日出荷
189041561215626E109.421712
550
499
549(税込)
当日出荷
189041651215726E1110.11714
550
499
549(税込)
翌日出荷
返品不可
189041741215826E1211.171715
550
499
549(税込)
当日出荷
189041831216028E1412.901919
550
499
549(税込)
翌日出荷
189041921216228E1614.761919
650
589
648(税込)
翌日出荷
返品不可
189042081216428E1816.702020
650
589
648(税込)
翌日出荷
返品不可
189042171216630E2018.492222
750
689
758(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18904156
2022-12-02
用途: 自動車用シートの固定ボルトの脱着。
自動車・二輪車・自転車関連業

丈夫で安くて仕上げも価格の割にキレイです。文句なし。

対象商品 : 18904156
2019-04-01
用途: 自動車の整備
製造業

サンプル写真では、ストレートのボディーだったが、現物は、差込み側が太くなっていた。使用する場所に余裕がないので、最初からボディーに段が付いて太くなる事が分かっていたら、差込み3/8より1/4のソケットでストレートボディーの方を選ぶ事が出来た。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする