ソフトウレタンエアーホース

ソフトウレタンエアーホース - SIGNET(シグネット)ソフトウレタンエアーホース - SIGNET(シグネット)
(2件のレビュー)

エアー設備に必須のエアホース

材質ウレタンピンク使用流体空気特性柔軟性内容量1巻
注意
※ホースの色は順次ピンクに変わります
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18904402SNF8.5-1001008.512.5
94,900
94,880
104,368(税込)
翌日出荷
返品不可
18904332SNF6.5-10106.510
6,300
取扱い終了
18904348SNF6.5-20206.510
11,000
取扱い終了
18904357SNF6.5-30306.510
17,000
取扱い終了
18904366SNF8.5-10108.512.5
9,700
取扱い終了
18904375SNF8.5-20208.512.5
16,800
取扱い終了
18904384SNF8.5-30308.512.5
22,300
取扱い終了
18904393SNF6.5-1001006.510
48,850
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18904348
2020-04-10
用途: 塗装作業時
その他業種

特に不満もなく使用できています。これと言って特筆すべきものも無いのかもしれないけど、もしかして、それが一番なのかもしれない。

対象商品 : 18904348
2018-12-03
用途: 塗装作業時
その他業種

ホースが長くなればなるほど、もつれが酷くなり、塗装に集中することができずイライラしていましたが、この商品は滑りが良く大助かりしています。ロータリー式のカプラと併用すれば、更に使い勝手が向上します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアホースの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/173/
2022-06-24

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする