SIGNET(シグネット)
カップリング付ソフトウレタンエアーホース
エアー設備に必須のエアホース
使用流体
空気
特性
柔軟性
内容量
1巻
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18904463
SNF8.5-30C
30
8.5
12.5
ウレタン
¥
27,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌日出荷
返品不可
18904418
SNF6.5-10C
10
6.5
10
ウレタン
¥
6,850
取扱い終了
18904427
SNF6.5-20C
20
6.5
10
ウレタン
¥
12,500
取扱い終了
返品不可
18904436
SNF6.5-30C
30
6.5
10
ウレタン
¥
17,750
取扱い終了
返品不可
18904445
SNF8.5-10C
10
8.5
12.5
ウレタン
¥
10,500
取扱い終了
18904454
SNF8.5-20C
20
8.5
12.5
ウレタン
¥
20,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください