SIGNET(シグネット)
カップリング・プラグ(テツ)
材質
鉄
ソケットorプラグ
プラグ
仕様
Φ6.5mm×Φ10mmホース用(ナット式)
形状
プラグ
タイプ
ホース用(ナット型)
適合チューブ外径(Φmm)
10
適合チューブ内径(Φmm)
6.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18904567
Y22-PN
¥
400
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください