セキスイ
TS型コンテナ用フタ
TS23、33、40、46用フタです。
トラスコ品番
477-7018
材質
ポリプロピレン(PP)
質量(g)
700
外寸法・幅(mm)
630
外寸法・高さ(mm)
32
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
560×320×190
外寸法・奥行(mm)
388
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16454716
TS-02F TM
TS-23・33・40
630×388×32
クリア
¥
3,110
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません