セキスイ
導電コンテナ ECPZ型用フタ
材質
導電性PP
表面抵抗値(Ω)
10
6
以下
特性
導電
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16455443
ECPZ-0002F
ECPZ-0002
359×264×26
ブラック
¥
1,680
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16455425
ECPZ-0001F
ECPZ-0001、ECPZ-0003
520×360×35
ブラック
¥
5,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください