ブラストン
メタルリストストラップ
コード全長(m)
0.68
長さ(m)
(グランドコード)2.5、(コイル部)0.25
仕様
ステンレスバンド1MΩ抵抗内蔵、バンド・コード・ワニ口クリップ付
トラスコ品番
471-8992
材質
バンド部:ステンレス
質量(g)
58
コード
あり
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16421886
BSC-CS1403A25
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください