冷蔵庫用温度計

冷蔵庫用温度計 - シンワ測定冷蔵庫用温度計 - シンワ測定
(3件のレビュー)

センサーを冷蔵庫の中に差し込み、本体を外に設置して外から中の温度を測定します。

用途冷蔵庫内の温度を測る為の温度計温度測定範囲(℃)-40~50トラスコ品番756-8924寸法(mm)144×41×26材質(本体)ABS樹脂質量(g)701目盛(℃)2精度(℃)±2RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※用途以外には使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6854233672692
5,560
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-03
用途: 冷凍庫の温度管理
教育・研究機関

他の種類も同時に使っていますが、こちらの方が温度が10度ほど高く表示されます。
-25度設定で、この温度計の表示が-10~-15度くらいになります。
もう一方の温度計はー20~-25度の表示で、どちらが正しいのか・・・
冷蔵庫の機能が落ちているのか確認するため、別会社の温度計をもう一つ購入する予定です。
設置場所が悪かったのか、付属のコードを止めるテープはすぐに剥がれました。温度計自体の設置は磁石なのですぐにできました。

対象商品 : 68542336
2019-06-23
用途: 冷凍庫内の温度管理
卸売・小売業

表示が大きく見やすくて、確認作業が楽にできます。満足しています。

対象商品 : 68542336
2017-09-11
用途: 冷凍庫の温度管理に使用しています。
株式会社ソラチ・クォーツ製造業

測定部から表示部をつなぐケーブルを抑えるテープはもう少し粘着力の高い物がよかったです。それ以外は満足しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする