曜日別特売

ZIPANG ここち和座 置き敷きタイプ

ZIPANG ここち和座 置き敷きタイプ - DAIKEN(旧:大建工業)ZIPANG ここち和座 置き敷きタイプ - DAIKEN(旧:大建工業)ZIPANG ここち和座 置き敷きタイプ - DAIKEN(旧:大建工業)ZIPANG ここち和座 置き敷きタイプ - DAIKEN(旧:大建工業)ZIPANG ここち和座 置き敷きタイプ - DAIKEN(旧:大建工業)ZIPANG ここち和座 置き敷きタイプ - DAIKEN(旧:大建工業)ZIPANG ここち和座 置き敷きタイプ - DAIKEN(旧:大建工業)ZIPANG ここち和座 置き敷きタイプ - DAIKEN(旧:大建工業)
(1件のレビュー)

フローリングに置くだけでくつろぎのスペースを簡単に作れます。
自由なレイアウトで個性的なインテリアを演出してくれます。

寸法(mm)820×820厚さ(mm)13基材インシュレーションボード
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
38件中 138各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(kg)
材質
機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18924474YQ5102-21箱(2枚)イエロー約3表面・機械すき和紙平織物(ダイケン健やかおもて彩園)、裏面・防滑シート-
18,800
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
18924483YQ5103-21箱(2枚)アイボリー約3表面・機械すき和紙平織物(ダイケン健やかおもて彩園)、裏面・防滑シート-
18,800
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
18924492YQ5104-21箱(2枚)ベージュ約3表面・機械すき和紙平織物(ダイケン健やかおもて彩園)、裏面・防滑シート-
18,800
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
18924508YQ5105-21箱(2枚)ブラウン約3表面・機械すき和紙平織物(ダイケン健やかおもて彩園)、裏面・防滑シート-
18,800
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
18924517YQ5106-21箱(2枚)ダーク約3表面・機械すき和紙平織物(ダイケン健やかおもて彩園)、裏面・防滑シート-
18,800
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
18924526YQ5101-31箱(3枚)グリーン約3表面・機械すき和紙平織物(ダイケン健やかおもて彩園)、裏面・防滑シート-
28,200
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
18924535YQ5102-31箱(3枚)イエロー約3表面・機械すき和紙平織物(ダイケン健やかおもて彩園)、裏面・防滑シート-
28,200
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
18924544YQ5103-31箱(3枚)アイボリー約3表面・機械すき和紙平織物(ダイケン健やかおもて彩園)、裏面・防滑シート-
28,200
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
18924553YQ5104-31箱(3枚)ベージュ約3表面・機械すき和紙平織物(ダイケン健やかおもて彩園)、裏面・防滑シート-
28,200
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
18924562YQ5105-31箱(3枚)ブラウン約3表面・機械すき和紙平織物(ダイケン健やかおもて彩園)、裏面・防滑シート-
28,200
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
18924578YQ5106-31箱(3枚)ダーク約3表面・機械すき和紙平織物(ダイケン健やかおもて彩園)、裏面・防滑シート-
28,200
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
65995223YQ6601-21箱(2枚)銀白色-表面:機械すき和紙平織物(ダイケン健やかおもて)、裏面:防滑シート低VOC
24,400
22,980
25,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
65995239YQ6601-31箱(3枚)銀白色-表面:機械すき和紙平織物(ダイケン健やかおもて)、裏面:防滑シート低VOC
36,600
33,980
37,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
65995248YQ6609-21箱(2枚)黒染色-表面:機械すき和紙平織物(ダイケン健やかおもて)、裏面:防滑シート低VOC
24,400
22,980
25,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
65995257YQ6609-31箱(3枚)黒染色-表面:機械すき和紙平織物(ダイケン健やかおもて)、裏面:防滑シート低VOC
36,600
33,980
37,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
65995284YQ6614-21箱(2枚)灰桜色-表面:機械すき和紙平織物(ダイケン健やかおもて)、裏面:防滑シート低VOC
24,400
22,980
25,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
65995293YQ6614-31箱(3枚)灰桜色-表面:機械すき和紙平織物(ダイケン健やかおもて)、裏面:防滑シート低VOC
36,600
33,980
37,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
65995363YQ5801-21箱(2枚)銀白色-表面:機械すき和紙平織物(ダイケン健やかおもて)、裏面:防滑シート防炎、低VOC
22,800
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
65995379YQ5801-31箱(3枚)銀白色-表面:機械すき和紙平織物(ダイケン健やかおもて)、裏面:防滑シート防炎、低VOC
34,200
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
65995388YQ5812-21箱(2枚)栗色-表面:機械すき和紙平織物(ダイケン健やかおもて)、裏面:防滑シート防炎、低VOC
22,800
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
65995397YQ5812-31箱(3枚)栗色-表面:機械すき和紙平織物(ダイケン健やかおもて)、裏面:防滑シート防炎、低VOC
34,200
32,980
36,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
65995406YQ5814-21箱(2枚)灰桜色-表面:機械すき和紙平織物(ダイケン健やかおもて)、裏面:防滑シート防炎、低VOC
22,800
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
65995415YQ5814-31箱(3枚)灰桜色-表面:機械すき和紙平織物(ダイケン健やかおもて)、裏面:防滑シート防炎、低VOC
34,200
32,980
36,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
65995424YQ5815-21箱(2枚)白茶色-表面:機械すき和紙平織物(ダイケン健やかおもて)、裏面:防滑シート防炎、低VOC
22,800
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
65995433YQ5815-31箱(3枚)白茶色-表面:機械すき和紙平織物(ダイケン健やかおもて)、裏面:防滑シート防炎、低VOC
34,200
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
65995449YQ5816-21箱(2枚)若草色-表面:機械すき和紙平織物(ダイケン健やかおもて)、裏面:防滑シート防炎、低VOC
22,800
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
65995458YQ5816-31箱(3枚)若草色-表面:機械すき和紙平織物(ダイケン健やかおもて)、裏面:防滑シート防炎、低VOC
34,200
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
65995266YQ6609-21箱(2枚)黒染色-表面:機械すき和紙平織物(ダイケン健やかおもて)、裏面:防滑シート低VOC
24,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
65995275YQ6609-31箱(3枚)黒染色-表面:機械すき和紙平織物(ダイケン健やかおもて)、裏面:防滑シート低VOC
36,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
18924465YQ5101-21箱(2枚)グリーン約3表面・機械すき和紙平織物(ダイケン健やかおもて彩園)、裏面・防滑シート-
18,800
取扱い終了
返品不可
65995309YQ5512-21箱(2枚)栗色-表面:機械すき和紙平織物(ダイケン健やかおもて)、裏面:防滑シート低VOC
24,400
取扱い終了
返品不可
65995318YQ5512-31箱(3枚)栗色-表面:機械すき和紙平織物(ダイケン健やかおもて)、裏面:防滑シート低VOC
36,600
取扱い終了
返品不可
65995327YQ5514-21箱(2枚)灰桜色-表面:機械すき和紙平織物(ダイケン健やかおもて)、裏面:防滑シート低VOC
24,400
取扱い終了
返品不可
65995336YQ5514-31箱(3枚)灰桜色-表面:機械すき和紙平織物(ダイケン健やかおもて)、裏面:防滑シート低VOC
36,600
取扱い終了
返品不可
65995345YQ5515-21箱(2枚)白茶色-表面:機械すき和紙平織物(ダイケン健やかおもて)、裏面:防滑シート低VOC
24,400
取扱い終了
返品不可
65995354YQ5515-31箱(3枚)白茶色-表面:機械すき和紙平織物(ダイケン健やかおもて)、裏面:防滑シート低VOC
36,600
取扱い終了
返品不可
65995467YQ5821-21箱(2枚)小麦色-表面:機械すき和紙平織物(ダイケン健やかおもて)、裏面:防滑シート防炎、低VOC
22,800
取扱い終了
返品不可
65995476YQ5821-31箱(3枚)小麦色-表面:機械すき和紙平織物(ダイケン健やかおもて)、裏面:防滑シート防炎、低VOC
34,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
65995266YQ6609-265995248YQ6609-2YQ6609-2 ZIPANG ここち和座 置き敷きタイプ DAIKEN(旧:大建工業) 65995248ZIPANG ここち和座 置き敷きタイプDAIKEN(旧:大建工業)1箱(2枚)
22,980
税込25,278
注文コードが変更になりました
65995275YQ6609-365995257YQ6609-3YQ6609-3 ZIPANG ここち和座 置き敷きタイプ DAIKEN(旧:大建工業) 65995257ZIPANG ここち和座 置き敷きタイプDAIKEN(旧:大建工業)1箱(3枚)
33,980
税込37,378
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18924578
2019-08-12
用途: リビングの模様替え
宮山精工

9枚必要だったのでかなり金額がはり、もし気に要らなかったどうしよう?と悩んだのですが思い切って9枚同時に注文させて貰いました。
質感は最高でホっとしています。
色目はダークにしたのですが、色も部屋にベストマッチでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする