水アカ取りワックス 200

水アカ取りワックス 200 - UNiCON(ユニコン)
(1件のレビュー)

洗車しても取れにくい水アカや老化塗膜を簡単に取り除き、撥水性、耐候性の優れたワックス被膜を作り塗装を保護します。
使いやすいスプレーガンタイプです。

用途自動車用つや出し剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1000mL対応ボディー色淡色系危険物の性状水溶性内容量1本(1L)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1892507715710
3,400
2,498
2,748(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18925077
2016-12-18
用途: 車の外装
D.C.S.自動車・二輪車・自転車関連業

作業効率が上がればと思い買いましたがうちの会社では全く使い物になりません。素人さんがやるにはいいと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カークリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする