ジェントス閃 330

ジェントス閃 330 - GENTOS
(18件のレビュー)

スライド式フォーカスコントロール採用。
サークル(円形照射)ビームで美しい照射面を実現。
ヘッド部を前後にスライドさせてスポットビームからワイドビームまで無段階に調節可能。
新開発のオプティカルレンズによって、より美しい照射面を実現した。

仕様スライド式フォーカスコントロール、サークルビーム、耐塵型、1m防水、2m落下耐衝撃付属品ストラップ、テスト用電池トラスコ品番773-4158質量(g)138寸法(Φmm)28.5×156.7全光束(Lm)150光源高輝度チップタイプ白色LED×1使用電池単3アルカリ電池×2本連続点灯時間約9時間(アルカリ使用時)防塵防水性能IP67準拠耐水性防浸タイプ光束(Lm)150明るさ(Lm)150実用点灯時間約9照射距離(m)110電球の種類LED特殊用途防浸内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18925393SG-330
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18925393
2019-01-10
用途: 現場にて確認作業のため使用
その他業種

明るさには不満はない。
当たり前だけど、充電池で使用すると直ぐ暗くなる。もう少し暗くても電池持ちがよければなぁ。

対象商品 : 18925393
2018-02-06
用途: 設備の段替え
製造業

製品確認用に購入したが、思いのほか小さかったため、設備の段替え時の照明に使うことにした。どっちもクリップに挟んで使うことにより、両手が使えるようになり、思いもよらない改善ができた。

対象商品 : 18925393
2017-09-25
用途: 手元の照明
個人のお客様

さすがにジェントス製は良い物です。安い物は暗かったり点かなくなったり、この商品は明るいし焦点も変えられるし良い物です。

対象商品 : 18925393
2017-07-24
用途: 狭い場所での作業
電気・ガス・熱供給・水道業

昼間でも狭いところでどうしても灯りがほしいって時に助かります 小さくって明るい 言うことなしです

対象商品 : 18925393
2016-12-01
用途: ハウスクリーニング全般
サービス業

光量については大変満足していますが、ある程度の時間点灯していると光量が極端に落ちてしまい、少し時間を空けると元に戻ってくれる様だが、使いたい時に使えず都合が悪い時がある。

対象商品 : 18925393
2017-01-05
用途: 設備

ズームとスポットが前後スライドで無段階にできる優れもの。広範囲にも照らせるのでかなり便利だ。

対象商品 : 18925393
2017-04-06
用途: 機械整備

今まで使用した物の交換で使用。思ったよりバランスは良い。

対象商品 : 18925393
2016-05-28
用途: 機械のメンテナンス
建設業・工事業

低価格で壊れず安心して使える懐中電灯はどれが良い?と聞かれると、このジェントスと答える位、物は間違いないです。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする