ルックス

ルックス - 呉工業(クレ)ルックス - 呉工業(クレ)ルックス - 呉工業(クレ)ルックス - 呉工業(クレ)
(8件のレビュー)

これ1本でボディやヘッドライトカバー、自転車のフレームなどの汚れを落とし、
キズを消し、美しい輝きを引き出します。
0.7ミクロンの微粒子コンパウンドとカルナバを含む3つのWAX成分を配合
うすく均一に塗布でき、作業性にすぐれています。

用途ボディ、ヘッドライトカバー、自転車のフレームなど金属、硬質プラスチック、メッキ部分の汚れ落とし・キズ消し・ツヤ出し。成分界面活性剤、合成ワックス、カルナバワックス、シリコーンオイル、石油系溶剤、研磨剤寸法(mm)173×53Φ容量(mL)180質量(g)238対応ボディー色全色トラスコ品番756-7707危険物の類別非危険物特性傷消し内容量1本(180mL)
注意
※以下の箇所及び素材には使用しないでください。車のウィンドウ、オートバイのシールドなど視界に関わる箇所、貴金属、美術品、ヘアライン面、しぼ仕上げ面、つや消し仕上げ面、凹凸面、ポリエチレンやポリプロピレン等の軟質プラスチック、タイヤ、ゴム、レザー、レンズ類、液晶画面、塗装が弱い箇所(ナンバープレートやホイールキャップなど)、表面コートが弱い箇所、ポリマー加工など特殊処理を施した面、表面処理が弱いメッキ、滑ると危険な箇所
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
189271071184
オープン
859
945(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

KURE LOOX(ルックス)
この動画は、4が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18927107
2022-09-01
用途: 艶出し
自動車・二輪車・自転車関連業

値段がやすいので、表面の保護や艶出しに躊躇なく使っています。また購入しようと思います。

対象商品 : 18927107
2021-12-12
用途: ヘッドライト
金融・保険業

ヘッドライトがピカピカになりました
艶出しにも使えるそうですがいろいろ試してみます

対象商品 : 18927107
2019-06-29
用途: 車のボディコーティング
自動車・二輪車・自転車関連業

商品的には問題ないが量と金額が対比されているのかが不満。
もう少し安くしてくれるか量を増やすかじゃないとリピートはしないかな。

対象商品 : 18927107
2019-04-17
用途: キズ消し
大塚産業株式会社

表面についた細かなキズや汚れをシュッと一拭きしてサッと拭う程度でオッケーです。

対象商品 : 18927107
2017-01-17
用途: バイク
自動車・二輪車・自転車関連業

ワックスより艶が出て何にでも使用出来るので
重宝しております

対象商品 : 18927107
2020-09-04
用途: ヘッドライトの黄ばみ取り

呉工業製なのでかなり期待していました。汚れは確かに落ちますが、思ったより力と根気がいるようです。もっと楽に汚れが落ちる想像をしていました。

1が参考にしています
対象商品 : 18927107
2015-09-28
用途: 色々な商品

なんでも使えていい商品だと思います!メッキとかモールとか電化製品とか色々使えるのが大変便利商品だと思います!また買いたいと思います!ピカピカになりますよ!

対象商品 : 18927107
2015-09-28
用途: 色々な商品

なんでも使えていい商品だと思います!メッキとかモールとか電化製品とか色々使えるのが大変便利商品だと思います!また買いたいと思います!ピカピカになりますよ!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする