純正変換コード1

純正変換コード1 - ミツバサンコーワ純正変換コード1 - ミツバサンコーワ
(10件のレビュー)

ホーンの純正配線そのままに加工不要の簡単接続。
主にトヨタ・ダイハツ・スズキ等に採用されているコネクター形状です。

セット内容変換コード1500m×2、アースコード500m×2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18927143SZ-1151
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18927143
2023-02-08
用途: ホーン交換
サービス業

ホーン交換に純正配線キズつけず取り付けでき、満足しております。

1が参考にしています
対象商品 : 18927143
2023-01-16
用途: 車電装関連
製造業

近所の、カーショップ・ホームセンターより安く購入でき大変満足してます

対象商品 : 18927143
2021-10-27
用途: シングルホーンをダブルホーンに変更
製造業

パチンパチンと簡単に作業できます。あれこれと材料を揃えて工作するより良いと感じました。

対象商品 : 18927143
2020-05-10
用途: 社外品への置換用途
製造業

グランド端子径が小さく、
追加工をした。
それ以外は、不満なし。
ハーネス長は長いが、
短いよりは良心的。
束ねて結束バンドでOK。

対象商品 : 18927143
2019-11-30
用途: ホーンの取り付け
自動車・二輪車・自転車関連業

簡単にトヨタ車じゃない車に、トヨタ純正ホーンを取り付けることが出来ました!

1が参考にしています
対象商品 : 18927143
2018-11-14
用途: ホーンに取り付け
製造業

コードが長かったので、丁度の長さに切って使用。工具もあったので無事に出来ました。

2が参考にしています
対象商品 : 18927143
2017-07-16
用途: 純正ホーンコードの配線に

純正の配線を痛めたくなかったので、純正のコネクターを受けるメス部分の部品1個だけ欲しくて、注文しました。ちょっと引っ張ったら抜けました。ほとんどの部分が余ってしまいましたが、車の振動でコネクターが抜けたりすると困るので、パチンとはまって安心感が増して精神衛生上もいいです。

1が参考にしています
対象商品 : 18927143
2022-03-06
用途: ホーン取付時

ミツバのホーン取付に使用しましたが、平端子なら他社でも使えます。
汎用性持たせる為か配線がかなり長いのがマイナスポイントです。
ビニールテープで巻くか、結束バンドで配線処理が必要です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホーン・拡声器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする