東空販売
ブレーカ
防振防音タイプで振動障害から身を守り、静かな作業環境を保ちます。軽量で破砕力・作業性・耐久性抜群です。外観ボディまわりは、すべて鍛造品と特殊素材を使用しているため強靭で耐久性に優れています。
用途
道路、土木、建設、建築構造物の基礎ハツリ作業に。
仕様
エアインレット3/4PT
トラスコ品番
483-7886
ストローク(mm)
143
全長(mm)
653.5
質量(kg)
19.5
ホース内径(Φmm)
19
空気消費量(m
2
/min)
1.6
ピストン径(Φmm)
44
打撃数(bpm)
1100
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
打撃数(bpm)
空気消費量(m
2
/min)
ホース内径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16438022
TPB-40SV
1100
1.6
19
¥
195,300
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください