曜日別特売

ル・パルフェ 密封瓶

ル・パルフェ 密封瓶 - ベストコル・パルフェ 密封瓶 - ベストコル・パルフェ 密封瓶 - ベストコル・パルフェ 密封瓶 - ベストコル・パルフェ 密封瓶 - ベストコル・パルフェ 密封瓶 - ベストコル・パルフェ 密封瓶 - ベストコル・パルフェ 密封瓶 - ベストコ
(6件のレビュー)

安心、安全なガラス密封びんです。
ガラス製なので臭い移りしにくく、耐久性にも優れています。
フランス生まれのシンプルな広口デザインで内部洗浄も簡単です。
脱気をすればジャムやピクルス、果実酒等の長期保存が可能です。

材質本体:ソーダガラス(耐熱温度差60度)、パッキン:天然ゴム(耐熱温度100度・耐冷温度-20度)、フレーム:スチール内容量1個
全7種類を絞り込む
容量(L)
7種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18931142ND-23163
2,990
2,498
2,748(税込)
10日以内出荷
18931158ND-23152
1,890
1,598
1,758(税込)
10日以内出荷
18931167ND-23141.5
1,490
1,298
1,428(税込)
13日以内出荷
18931176ND-23131
1,290
1,098
1,208(税込)
9日以内出荷
18931185ND-23120.75
1,190
999
1,099(税込)
9日以内出荷
18931194ND-23110.5
1,090
899
989(税込)
9日以内出荷
18931133ND-23190.25
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-10-23
用途: 天然の粉末クレイを保存する為
その他業種

フランスのナチュラル100%の粉末クレイ(泥)を保存するのに密封瓶を探していましたが、繊細なクレイを扱う為しっかりした物が欲しくてこちらの商品を購入しました。パッキンが天然ゴムなので安心して使用できます。

対象商品 : 18931158
2023-02-24
用途: 梅酒の小分け保存
医療・福祉・介護関連業

よくある「果実酒用」のビン(4.5L)で作った梅酒の「おすそ分け用」に購入しました。
お洒落だなと思って選んだのですが、少し上の世代の方だったのでレトロ感覚?的にも好評で「肩のところのデザインも、ゴムの色も、昔使っていた瓶とよく似ていて懐かしい」と喜ばれました。

対象商品 : 18931142
2022-06-14
用途: 梅を漬けました

言わずと知れた有名な瓶ですが、蓋もガラスで錆ないのが欲しく、購入。サイズも揃ってありがたいです。

対象商品 : 18931176
2020-01-30
用途: 果実酒保存、小麦粉保存など

野菜のピクルスやその他保存用に、大変便利でお洒落です。
大きさも色々あるので、用途によって使い分けています。

対象商品 : 18931158
2019-09-09
用途: 漬物(らっきょう)
その他業種

匂いと酸化の問題を解決してくれそうな密閉性があります。
デザインもシンプルで中身がとても見やすいです。

対象商品 : 18931176
2021-07-13
用途: 健康酢づくり
運輸・通信業

多分、商品が古いのかなと思います。振るとパッキン部分に漏れがあります。
到着時、パッキンの汚れもありましたが、多少の事はと…よく洗って使用しました。
ただ、振って混ぜるときにやはり…にじんできます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする