東空販売
ロックドリル(エア式)
強力なさく孔力と抜群の耐久性です。エアー式です。
用途
洗面補修工事、コンクリート、岩盤、トンネル推進工事でのさく孔作業などに。
ストローク(mm)
Φ45
ホース内径(Φmm)
19
空気消費量(m
2
/min)
1.6
ピストン径(Φmm)
54
打撃数(bpm)
2450
内容量
1台
注意
※使用空気圧0.6MPa必要です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
打撃数(bpm)
空気消費量(m
2
/min)
ホース内径(Φmm)
質量(kg)
全長(mm)
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16438327
TJ-15
2450
1.6
19
14
468
483-7860
¥
232,400
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
16438336
TJ-15SV
2450
1.6
19
17.5
542
483-7878
¥
304,100
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください