テーパークロスビット

テーパークロスビット - 東空販売
用途岩の穴開け用に。適合TJ-15、TJ-15SV内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
ビット寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16438223A00511080483-76570.1628
9,900
9,898
10,888(税込)
当日出荷
16438232A00511100483-76650.2332
10,800
9,998
10,998(税込)
当日出荷
16438248A00511120483-76730.336
11,700
10,980
12,078(税込)
当日出荷
16438257A00511140483-76810.4240
12,600
11,980
13,178(税込)
当日出荷
16438266A00511150483-76900.4542
13,000
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする