東空販売
軽量・大型インパクトレンチ ロングシャンク
ピンレス機構でハンマーとハンマーピンを一体にすることにより、直接打撃パワーをアンビルに伝えるため効率がよく、軽量化とパワフルなトルクを実現しています。
用途
乗用車やトラックの車輪の脱着、建設機械の各種メンテナンスに。
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
4700
最大締付トルク(N・m)
1960
仕様
ホース取付口PT1/2、排気上方、ハンマータイプ:ピンレス
トラスコ品番
486-3453
全長(mm)
504
質量(kg)
10
ホース内径(Φmm)
12.7
使用空気圧力(MPa)
0.59
空気消費量(m
2
/min)
1.6
ソケット差込角(mm)
25.4
能力ボルト径(mm)
38
内容量
1台
注意
※締付トルクは目安値です。条件によりトルク値はかわります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16444697
MI-3800GL
¥
187,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください