曜日別特売

薄型アルミスケジュールボード

薄型アルミスケジュールボード - ナカバヤシ薄型アルミスケジュールボード - ナカバヤシ薄型アルミスケジュールボード - ナカバヤシ
(17件のレビュー)

月間スケジュール罫線入りタイプです。
右と左に分けて、15日ごとスケジュールの変更と管理ができます。

設置方式壁掛材質(表面)スチール材質(フレーム)アルミ、(芯材)MDF種類壁掛け・罫線ありRoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
表示内容
ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18932585SBA-U6045行動予定表600×450
6,170
5,298
5,828(税込)
当日出荷
18932594SBA-U9060行動予定表900×600
11,100
8,798
9,678(税込)
当日出荷
18932603SBA-U1290行動予定表1200×900
22,200
19,980
21,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18932594
2022-04-25
用途: 電気工事の狭い事務所での作業予定の記入
中晃電気工事株式会社建設業・工事業

壁への取付は簡単でしたがボード消しを置く下の受け皿の取付がなかなか上手く取付出来ませんでした。

2が参考にしています
対象商品 : 18932594
2020-01-07
用途: 予定管理

薄く大きさも丁度いいです。
確かめれば良かったのですが壁掛け専用だったので、パーテーションへの取り付けは付属部品では不可能でした。
マグネット対応だったので強力マグネットがあれば大丈夫だと思っていましたがそれは甘かった。部品を買って無事予定通りの場所へ設置できました。

1が参考にしています
対象商品 : 18932594
2020-04-09
用途: 事務所で使用
株式会社 ルームサポート不動産業

軽くて設置も簡単、ちょうどいいサイズでした。個人スケジュール管理にも大きすぎるということはないと思いました。

対象商品 : 18932594
2020-02-05
用途: 営業予定の確認時
卸売・小売業

予定を書くスペースが多いので選びました。素材もしっかりしていて
長く使用出来そうです。

対象商品 : 18932585
2020-01-22
用途: 日常のスケジュールを書いて家族で使用している。
サービス業

少し小さすぎたのと、受け皿が小さいのでもう少し長い方がいいです。

対象商品 : 18932585
2020-03-09
用途: 現場事務所の予定管理

軽量でコンパクトなので設置がしやすく、石膏ボ-ド対応のネジも付属で付いているので届いたらすぐに設置出来て便利であった。

対象商品 : 18932594
2019-02-28
用途: 家庭のスケジュール
電気・ガス・熱供給・水道業

家族が多いので、たくさんのスケジュールを記入でき満足しています。見た目も薄くてスマートの為かるい。

対象商品 : 18932594
2018-06-11
用途: 団体活動での月刊予定を記載。
製造業

公共の場をお借りしているため、取り外しが容易で使い勝手も良い。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

予定表の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/schedule/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホワイトボードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/whiteboard/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする