ナカバヤシ
ウッドスケジュールボード
(1件のレビュー)
天然木フレームのシンプルで使いやすいボードシリーズです。
種類
壁掛け・罫線あり
材質
(フレーム)天然木、(芯材)段ボール
付属品
ウッドマグネット×4、ネジ×2、吊り下げ金具×2、吊り下げ紐×1
材質(表面)
スチール
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18932682
SBM-E3322
184×294
¥
2,130
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
18932698
SBM-E4732
284×434
¥
3,060
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
18932707
SBM-E6247
584×434
¥
4,140
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18932716
SBM-E9060
864×564
¥
5,400
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください