曜日別特売

手持屈折計(自動温度補正付)

手持屈折計(自動温度補正付) - アタゴ手持屈折計(自動温度補正付) - アタゴ

自動温度補正式低濃度専用モデル。
MASTER-20TはMASTER-TシリーズのBrix20%以下の低い濃度用モデルです。果実類、低濃度用のトマト果汁・スープ・だし汁・洗剤の測定に適しています。金属製です。

用途飲料、スープ、野菜、果物、洗浄液、水溶性切削油など最小目盛(%)Brix 0.1Brix測定範囲(%)0.0~20.0質量(g)165寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×34×207目盛仕様Brix繰返し性±0.1%測定精度(%)±0.2(10~30℃)内容量1台
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18967332MASTER-20T
16,000
15,980
17,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩分濃度計・糖分計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする