アタゴ
MASTERシリーズ 海水濃度屈折計
海水濃度専用のモデル。
海洋調査・漁場調査・養殖場などの海水濃度の測定やアクアリウムの人工・自然海水・漁船の魚貯蔵用冷却塩水の濃度管理に最適な海水濃度専用のモデルです。
測定範囲
(海水濃度)0~100‰、(海水比重)1.000~1.070
質量(g)
110
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
32×34×207
目盛仕様
海水濃度、海水比重
最小目盛
(海水濃度)1‰、(海水比重)0.001
内容量
1個
2月22日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18967637
MASTER-S/MILLM
¥
14,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください